スプロケット no.40のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
334件の「スプロケット no.40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「スプロケット」、「スプロケット軸穴完成品」などの商品も取り扱っております。
豊富な品揃えで標準化
仕様 標準 材質 機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別 下穴タイプ チェーンピッチ(mm) 12.7 歯幅(mm) 7.3 種類 スプロケット 列数 1 ローラ径(Φmm) 7.92 チェーンNo. RS40 スプロケット形状 B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 2.9 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS25 付属品 +ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm) 6.35 ローラ径(Φmm) 3.3 軸穴径公差 H8
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 4.4 軸穴種別 下穴タイプ 列数 1 チェーンNo. RS35 仕様 標準 材質 機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm) 9.525 ローラ径(Φmm) 5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 12.7 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 7.95 ローラ外径(Φmm) 7.92
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴完成品 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 15.875 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 9.53 ローラ外径(Φmm) 10.16 スプロケット形状 B形
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様 標準 材質 機械構造用炭素鋼材 軸穴種別 下穴タイプ チェーンピッチ(mm) 12.7 歯幅(mm) 7.3 タイプ 標準品 種類 スプロケット 列数 1 ローラ径(Φmm) 7.92 チェーンNo. RS40 スプロケット形状 A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様 歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状 1B チェーンピッチ(mm) 12.7 セットスクリュー 2ヵ所 ローラ径(Φmm) 7.92 軸穴径公差 H7公差仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット チェーンNo. 50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴加工タイプ 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 19.05 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 12.7 ローラ外径(Φmm) 11.91 スプロケット形状 B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ステンレス材削り出し仕様 形状 1B チェーンピッチ(mm) 12.7 ローラ径(Φmm) 7.92
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様 旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ K25B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm) 3.3 チェーンピッチ(P)(mm) 6.35
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様 標準 軸穴種別 下穴タイプ チェーンピッチ(mm) 19.05 歯幅(mm) 11.9 種類 スプロケット 列数 1 ローラ径(Φmm) 11.91 チェーンNo. RS60 スプロケット形状 B形
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼材 形状 1A チェーンピッチ(mm) 12.7 ローラ径(Φmm) 7.92
1個
319 税込351
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 9.525 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 4.8 ローラ外径(Φmm) 5.08
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 4.3 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 35 タイプ FBN35B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)